Eriks
FESTO

FESTO Vérin compact ADVUL-50-50-P-A 156900

  • ERIKS:11630729
  • Fabricant:4052568121501
Image 1
Vérin compact double effet, antirotation pour détection sans contact. Tige de piston antirotation grÔce deux tiges de guidage réunies par un étrier.
Ajouter à la liste

518,93 €/ Unitéhors TVA

627,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
ADVUL
Fonction
Double effet
Amortissement
Mécanique
Magnétique
Oui
Diamètre d'alésage
50 mm
Course
50 mm
Filetage
G1/8 in
Type de tige de piston
Vérin à simple tige
Type de raccord de tige de piston
Filetage male
Filetage de la tige de piston
M 12x1.25
Matériau du tube
Alliage d'aluminium
Matériau du tige du piston
Acier fortement allié
Matière du chapeau
Alliage d'aluminium
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Pression de service
de 1 jusqu'à 10 bar
Alternatives
Product Image

FESTO Vérin compact ADNGF-50-50-P-A 554265

  • Eriks:11651172
  • Manufacturer:554265

179,19 €/ Unitéhors TVA

216,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026