Eriks
FESTO

FESTO Vérin compact ADVUL-32-5-P-A 156874

  • ERIKS:11630720
  • Fabricant:4052568121266
Image 1
Ajouter à la liste

292,24 €/ Unitéhors TVA

353,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
ADVUL
Fonction
Double effet
Amortissement
Mécanique
Magnétique
Oui
Diamètre d'alésage
32 mm
Course
5 mm
Filetage
G1/8 in
Type de tige de piston
Vérin à simple tige
Type de raccord de tige de piston
Filetage male
Filetage de la tige de piston
M 10x1.25
Matériau du tube
Alliage d'aluminium
Matériau du tige du piston
Acier fortement allié inoxydable
Matière du chapeau
Alliage d'aluminium
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Pression de service
de 1 jusqu'à 10 bar
Alternatives
Product Image

FESTO Vérin compact ADNGF-32-5-P-A 554238

  • Eriks:11651145
  • Manufacturer:554238

100,87 €/ Unitéhors TVA

122,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026