Eriks
FESTO

FESTO Vérin compact ADVUL-20-40-P-A 156864

  • ERIKS:23210431
  • Fabricant:4052568121167
Image 1
Compact proximity sensing cylinder with piston rod secured against rotation by means of guide rod and yoke plate.
Ajouter à la liste

244,86 €/ Unitéhors TVA

296,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
ADVUL
Fonction
Double effet
Amortissement
Mécanique
Magnétique
Oui
Diamètre d'alésage
20 mm
Course
40 mm
Raccord
M 5 mm
Type de tige de piston
Vérin à simple tige
Type de raccord de tige de piston
Filetage male
Filetage de la tige de piston
M 10x1.25
Matériau du tube
Alliage d'aluminium
Matériau du tige du piston
Acier fortement allié inoxydable
Matière du chapeau
Alliage d'aluminium
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Pression de service
de 1.5 jusqu'à 10 bar
Alternatives
Product Image

FESTO Vérin compact ADNGF-20-40-P-A 554226

  • Eriks:11651133
  • Manufacturer:554226

84,53 €/ Unitéhors TVA

102,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026