Eriks
FESTO

FESTO Vérin compact ADVUL-16-10-P-A 156852

  • ERIKS:23210699
  • Fabricant:4052568121051
Image 1
Compact proximity sensing cylinder with piston rod secured against rotation by means of guide rod and yoke plate.
Ajouter à la liste

220,53 €/ Unitéhors TVA

266,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
ADVUL
Fonction
Double effet
Amortissement
Mécanique
Magnétique
Oui
Diamètre d'alésage
16 mm
Course
10 mm
Raccord
M 5 mm
Type de tige de piston
Vérin à simple tige
Type de raccord de tige de piston
Filetage male
Filetage de la tige de piston
M 16x1.5
Matériau du tube
Alliage d'aluminium
Matériau du tige du piston
Acier fortement allié inoxydable
Matière du chapeau
Alliage d'aluminium
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Pression de service
de 1.5 jusqu'à 10 bar
Alternatives
Product Image

FESTO Vérin compact ADNGF-16-10-P-A 554213

  • Eriks:11651120
  • Manufacturer:554213

76,17 €/ Unitéhors TVA

92,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026