Eriks
FESTO

FESTO Vérin compact ADVUL-12-20-P-A 156847

  • ERIKS:11630707
  • Fabricant:4052568121006
Image 1
Compact proximity sensing cylinder with piston rod secured against rotation by means of guide rod and yoke plate.
Ajouter à la liste

214,11 €/ Unitéhors TVA

259,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
ADVUL
Fonction
Double effet
Amortissement
Mécanique
Magnétique
Oui
Diamètre d'alésage
12 mm
Course
20 mm
Raccord
M 5 mm
Type de tige de piston
Vérin à simple tige
Type de raccord de tige de piston
Filetage male
Filetage de la tige de piston
M 16x1.5
Matériau du tube
Alliage d'aluminium
Matériau du tige du piston
Acier fortement allié inoxydable
Matière du chapeau
Alliage d'aluminium
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Pression de service
de 1.5 jusqu'à 10 bar
Alternatives
Product Image

FESTO Vérin compact ADNGF-12-20-P-A 554208

  • Eriks:11651115
  • Manufacturer:554208

74,01 €/ Unitéhors TVA

89,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026