Eriks
FESTO

FESTO Vérin compact ADVUL-100-60-P-A 156928

  • ERIKS:11630750
  • Fabricant:4052568121785
Image 1
Compact proximity sensing cylinder with piston rod secured against rotation by means of guide rod and yoke plate.
Ajouter à la liste

1 016,90 €/ Unitéhors TVA

1 230,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
ADVUL
Fonction
Double effet
Amortissement
Mécanique
Magnétique
Oui
Diamètre d'alésage
100 mm
Course
60 mm
Filetage
G1/4 in
Type de tige de piston
Vérin à simple tige
Type de raccord de tige de piston
Filetage male
Filetage de la tige de piston
M 16x1.5
Matériau du tube
Alliage d'aluminium
Matériau du tige du piston
Acier fortement allié
Matière du chapeau
Alliage d'aluminium
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Pression de service
de 1 jusqu'à 10 bar
Alternatives
Product Image

FESTO Vérin compact ADNGF-100-60-P-A 554293

  • Eriks:11651200
  • Manufacturer:554293

351,40 €/ Unitéhors TVA

425,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026