Eriks
FESTO

FESTO Vérin compact ADVU-80-25-P-A 156571

  • ERIKS:23211175
  • Fabricant:4052568118358
Image 1
Vérin compact double effet pour détection sans contact
Ajouter à la liste

463,26 €/ Unitéhors TVA

560,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
ADVU
Fonction
Double effet
Amortissement
Mécanique
Magnétique
Oui
Diamètre d'alésage
80 mm
Course
25 mm
Filetage
G1/8 in
Type de tige de piston
Vérin à simple tige
Type de raccord de tige de piston
Filetage femelle fixe
Filetage de la tige de piston
M 16x1.5
Matériau du tube
Alliage d'aluminium
Matériau du tige du piston
Acier fortement allié
Matière du chapeau
Alliage d'aluminium
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Pression de service
de 0.6 jusqu'à 100 bar
Alternatives
Product Image

FESTO Vérin compact ADN-80-25-I-P-A 536366

  • Eriks:11647767
  • Manufacturer:536366

129,27 €/ Unitéhors TVA

156,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026