Eriks
FESTO

FESTO Vérin compact ADVU-63-20-A-P-A 156647

  • ERIKS:11630515
  • Fabricant:4052568119010
Image 1
Vérin compact double effet pour détection sans contact
Ajouter à la liste

355,89 €/ Unitéhors TVA

430,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
ADVU
Fonction
Double effet
Amortissement
Mécanique
Magnétique
Oui
Diamètre d'alésage
63 mm
Course
20 mm
Filetage
G1/8 in
Type de tige de piston
Vérin à simple tige
Type de raccord de tige de piston
Filetage male
Filetage de la tige de piston
M27x2
Matériau du tube
Alliage d'aluminium
Matériau du tige du piston
Acier fortement allié
Matière du chapeau
Alliage d'aluminium
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Pression de service
de 0.6 jusqu'à 10 bar
Alternatives
Product Image

FESTO Vérin compact ADN-63-20-A-P-A 536334

  • Eriks:11647737
  • Manufacturer:536334

99,29 €/ Unitéhors TVA

120,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026