Eriks
FESTO

FESTO Vérin compact ADVU-63-10-P-A 156559

  • ERIKS:23211479
  • Fabricant:4052568118235
Image 1
Vérin compact double effet pour détection sans contact
Ajouter à la liste

341,20 €/ Unitéhors TVA

412,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
ADVU
Fonction
Double effet
Amortissement
Mécanique
Magnétique
Oui
Diamètre d'alésage
63 mm
Course
10 mm
Filetage
G1/8 in
Type de tige de piston
Vérin à simple tige
Type de raccord de tige de piston
Filetage femelle fixe
Filetage de la tige de piston
M27x2
Matériau du tube
Alliage d'aluminium
Matériau du tige du piston
Acier fortement allié
Matière du chapeau
Alliage d'aluminium
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Pression de service
de 0.6 jusqu'à 100 bar
Alternatives
Product Image

FESTO Vérin compact ADN-63-10-I-P-A 536342

  • Eriks:11647744
  • Manufacturer:536342

95,20 €/ Unitéhors TVA

115,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026