Eriks
FESTO

FESTO Vérin compact ADVU-40-15-A-P-A 156628

  • ERIKS:11543223
  • Fabricant:4052568118822
Image 1
Vérin compact double effet pour détection sans contact
Ajouter à la liste

243,57 €/ Unitéhors TVA

294,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
ADVU
Fonction
Double effet
Amortissement
Mécanique
Magnétique
Oui
Diamètre d'alésage
40 mm
Course
15 mm
Filetage
G1/8 in
Type de tige de piston
Vérin à simple tige
Type de raccord de tige de piston
Filetage male
Filetage de la tige de piston
M 20x1.5
Matériau du tube
Alliage d'aluminium
Matériau du tige du piston
Acier fortement allié
Matière du chapeau
Alliage d'aluminium
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Pression de service
de 0.8 jusqu'à 10 bar
Alternatives
Product Image

FESTO Vérin compact ADN-40-15-A-P-A 536291

  • Eriks:11647696
  • Manufacturer:536291

67,98 €/ Unitéhors TVA

82,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026