Eriks
FESTO

FESTO Vérin compact ADVU-25-50-A-P-A 156615

  • ERIKS:23211895
  • Fabricant:4052568118709
Image 1
Vérin compact double effet pour détection sans contact
Ajouter à la liste

188,08 €/ Unitéhors TVA

227,58 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
ADVU
Fonction
Double effet
Amortissement
Mécanique
Magnétique
Oui
Diamètre d'alésage
25 mm
Course
50 mm
Raccord
M 5 mm
Type de tige de piston
Vérin à simple tige
Type de raccord de tige de piston
Filetage male
Filetage de la tige de piston
M 20x1.5
Matériau du tube
Alliage d'aluminium
Matériau du tige du piston
Acier fortement allié inoxydable
Matière du chapeau
Alliage d'aluminium
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Pression de service
de 1 jusqu'à 10 bar
Alternatives
Product Image

FESTO Vérin compact ADN-25-50-A-P-A 536258

  • Eriks:11647665
  • Manufacturer:536258

52,56 €/ Unitéhors TVA

63,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026