Eriks
FESTO

FESTO Vérin compact ADVU-12-20-P-A 156503

  • ERIKS:11630447
  • Fabricant:4052568071066
Image 1
Vérin compact double effet pour détection sans contact
Ajouter à la liste

136,77 €/ Unitéhors TVA

165,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
ADVU
Fonction
Double effet
Amortissement
Mécanique
Magnétique
Oui
Diamètre d'alésage
12 mm
Course
20 mm
Raccord
M 5 mm
Type de tige de piston
Vérin à simple tige
Type de raccord de tige de piston
Filetage femelle fixe
Filetage de la tige de piston
M 12x1.25
Matériau du tube
Alliage d'aluminium
Matériau du tige du piston
Acier fortement allié inoxydable
Matière du chapeau
Alliage d'aluminium
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Pression de service
de 1.2 jusqu'à 10 bar
Alternatives
Product Image

FESTO Vérin compact ADN-12-20-I-P-A 536214

  • Eriks:11647624
  • Manufacturer:536214

38,20 €/ Unitéhors TVA

46,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026