Eriks
FESTO

FESTO Vérin compact ADVU-100-80-P-A 156585

  • ERIKS:11630492
  • Fabricant:4052568118495
Image 1
Vérin compact double effet pour détection sans contact
Ajouter à la liste

683,92 €/ Unitéhors TVA

827,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
ADVU
Fonction
Double effet
Amortissement
Mécanique
Magnétique
Oui
Diamètre d'alésage
100 mm
Course
80 mm
Filetage
G1/4 in
Type de tige de piston
Vérin à simple tige
Type de raccord de tige de piston
Filetage femelle fixe
Filetage de la tige de piston
M 12x1.25
Matériau du tube
Alliage d'aluminium
Matériau du tige du piston
Acier fortement allié
Matière du chapeau
Alliage d'aluminium
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Pression de service
de 0.6 jusqu'à 100 bar
Alternatives
Product Image

FESTO Vérin compact ADN-100-80-I-P-A 536392

  • Eriks:11647791
  • Manufacturer:536392

190,73 €/ Unitéhors TVA

230,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026