Eriks
FESTO

FESTO Vérin compact ADVU-100-25-A-P-A 156666

  • ERIKS:23211103
  • Fabricant:4052568119195
Image 1
Vérin compact double effet pour détection sans contact
Ajouter à la liste

583,55 €/ Unitéhors TVA

706,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
ADVU
Fonction
Double effet
Amortissement
Mécanique
Magnétique
Oui
Diamètre d'alésage
100 mm
Course
25 mm
Filetage
G1/4 in
Type de tige de piston
Vérin à simple tige
Type de raccord de tige de piston
Filetage male
Filetage de la tige de piston
M 10x1.25
Matériau du tube
Alliage d'aluminium
Matériau du tige du piston
Acier fortement allié
Matière du chapeau
Alliage d'aluminium
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Pression de service
de 0.6 jusqu'à 10 bar
Alternatives
Product Image

FESTO Vérin compact ADN-100-25-A-P-A 536377

  • Eriks:11647776
  • Manufacturer:536377

162,76 €/ Unitéhors TVA

196,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026