Eriks
FESTO

FESTO Vérin compact ADNGF-25-60-PPS-A 577223

  • ERIKS:14165759
  • Fabricant:4052568225773
Image 1
Ajouter à la liste

115,32 €/ Unitéhors TVA

139,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
ADNGF
Fonction
Double effet
Norme ISO
ISO 21287
Amortissement
Autoadaptif
Magnétique
Oui
Diamètre d'alésage
25 mm
Course
60 mm
Raccord
M 5 mm
Matériau du tube
Alliage d'aluminium, anodisé lisse
Matériau du tige du piston
Acier fortement allié
Matériau du joint
TPE-U(PUR)
Matière du chapeau
Aluminium, anodisé
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Pression de service
de 1.9 jusqu'à 10 bar