127,19 €/ Unitéhors TVA
153,90 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | ADN |
Fonction | Double effet |
Norme ISO | ISO 21287 |
Amortissement | Autoadaptif |
Magnétique | Oui |
Diamètre d'alésage | 63 mm |
Course | 60 mm |
Filetage | G1/8 in |
Type de tige de piston | Vérin à simple tige |
Type de raccord de tige de piston | Filetage femelle fixe |
Filetage de la tige de piston | M10 |
Matériau du tube | Alliage d'aluminium, anodisé lisse |
Matériau du tige du piston | Acier fortement allié |
Matériau du joint | TPE-U(PUR) |
Matière du chapeau | Aluminium, anodisé |
Fluide | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 80 °C |
Pression de service | de 1 jusqu'à 10 bar |