Eriks
FESTO

FESTO Vérin compact ADN-40-50-I-PPS-A 572670

  • ERIKS:12266667
  • Fabricant:4052568218911
Image 1
Ajouter à la liste

88,84 €/ Unitéhors TVA

107,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
ADN
Fonction
Double effet
Norme ISO
ISO 21287
Amortissement
Autoadaptif
Magnétique
Oui
Diamètre d'alésage
40 mm
Course
50 mm
Filetage
G1/8 in
Type de tige de piston
Vérin à simple tige
Type de raccord de tige de piston
Filetage femelle fixe
Filetage de la tige de piston
M 8
Matériau du tube
Alliage d'aluminium, anodisé lisse
Matériau du tige du piston
Acier fortement allié
Matériau du joint
TPE-U(PUR)
Matière du chapeau
Aluminium, anodisé
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Pression de service
de 1 jusqu'à 10 bar