Eriks
FESTO

FESTO Vérin compact ADN-20-40-A-PPS-A 577171

  • ERIKS:13671151
  • Fabricant:4052568104566
Image 1
Ajouter à la liste

52,26 €/ Unitéhors TVA

63,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
ADN
Fonction
Double effet
Norme ISO
ISO 21287
Amortissement
Autoadaptif
Magnétique
Oui
Diamètre d'alésage
20 mm
Course
40 mm
Raccord
M 5 mm
Type de tige de piston
Vérin à simple tige
Type de raccord de tige de piston
Filetage male
Filetage de la tige de piston
M 8
Matériau du tube
Alliage d'aluminium, anodisé lisse
Matériau du tige du piston
Acier fortement allié
Matériau du joint
TPE-U(PUR)
Matière du chapeau
Aluminium, anodisé
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Pression de service
de 1.5 jusqu'à 10 bar