Eriks
FESTO

FESTO Vérin cartouche EGZ-6-10 15034

  • ERIKS:11627279
  • Fabricant:4052568009250
Image 1
Ajouter à la liste

37,38 €/ Unitéhors TVA

45,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
EGZ
Fonction
Simple effet
Amortissement
Sans
Diamètre d'alésage
6 mm
Course
10 mm
Raccord
M 3 mm
Type de tige de piston
Vérin à simple tige
Type de raccord de tige de piston
Filetage male
Filetage de la tige de piston
M 10x1.25
Matériau du boîtier
Laiton, nickelé
Matériau du tige du piston
Acier fortement allié
Matériau du joint
TPE-U(PU)
Matière du chapeau
POM
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Pression de service
de 2 jusqu'à 8 bar