566,32 €/ Unitéhors TVA
685,25 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | STAF |
Fonction | Simple effet |
Amortissement | Mécanique |
Diamètre d'alésage | 80 mm |
Course | 40 mm |
Filetage | G1/8 in |
Type de tige de piston | Vérin à simple tige |
Filetage de la tige de piston | M 6 |
Matériau du boîtier | Aluminium |
Matériau du tige du piston | Acier fortement allié inoxydable |
Matériau du joint | NBR |
Matière du chapeau | Aluminium |
Fluide | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
Température de fonctionnement | de 0 jusqu'à 60 °C |
Pression de service | de 1 jusqu'à 10 bar |
Force impulsive | 13300 N |
Poids | 5350 g |