1 082,69 €/ Unitéhors TVA
1 310,05 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | EFSD |
Dimension | 50 |
Filetage de la tige de piston | M 4 |
Matériau du boîtier | Alliage d'aluminium de corroyage anodisé |
Matériau du tige du piston | Acier fortement allié inoxydable |
Matériau du joint | NBR |
Matière du chapeau | PA renforcée de fibres de verre |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 60 °C |
Poids | 800 g |