Eriks
FESTO

FESTO Vérin bloqueur EFSD-100-PV-M12 2942447

  • ERIKS:14170321
  • Fabricant:4052568290962
Image 1
Ajouter à la liste

1 143,50 €/ Unitéhors TVA

1 383,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
EFSD
Dimension
100
Filetage de la tige de piston
M 4
Matériau du boîtier
Alliage d'aluminium de corroyage anodisé
Matériau du tige du piston
Acier fortement allié inoxydable
Matériau du joint
NBR
Matière du chapeau
PA renforcée de fibres de verre
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 60 °C
Poids
985 g