849,82 €/ Unitéhors TVA
1 028,28 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | DFST |
Fonction | Double effet |
Amortissement | Amortissement |
Magnétique | Oui |
Diamètre d'alésage | 80 mm |
Course | 40 mm |
Filetage | G1/8 in |
Matériau du boîtier | Alliage d'aluminium |
Matériau du tige du piston | Acier fortement allié inoxydable |
Matériau du joint | NBR |
Matière du chapeau | Aluminium coulé sous pression |
Fluide | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
Température de fonctionnement | de 5 jusqu'à 60 °C |
Pression de service | de 2 jusqu'à 10 bar |