Eriks
FESTO

FESTO Vérin bloqueur DFST-32-20-DL-Y4-A-S-G2 8093010

  • ERIKS:14086426
  • Fabricant:4052568465636
Image 1
Ajouter à la liste

374,11 €/ Unitéhors TVA

452,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
DFST
Fonction
Double effet
Amortissement
Amortissement
Magnétique
Oui
Diamètre d'alésage
32 mm
Course
20 mm
Filetage
G1/8 in
Matériau du boîtier
Alliage d'aluminium
Matériau du tige du piston
Acier fortement allié inoxydable
Matériau du joint
NBR
Matière du chapeau
Aluminium coulé sous pression
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Température de fonctionnement
de 5 jusqu'à 60 °C
Pression de service
de 2 jusqu'à 10 bar