Eriks
FESTO

FESTO Vérin bloqueur DFSP-50-30-PS-PA 576152

  • ERIKS:12743254
  • Fabricant:4052568225162
Image 1
Ajouter à la liste

181,25 €/ Unitéhors TVA

219,31 €TVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
DFSP
Fonction
Simple effet
Amortissement
Mécanique
Magnétique
Oui
Diamètre d'alésage
50 mm
Course
30 mm
Filetage
G1/8 in
Matériau du tige du piston
Acier fortement allié inoxydable
Matériau du joint
TPE-U(PU)
Matière du chapeau
Aluminium, anodisé
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 80 °C
Pression de service
de 1.2 jusqu'à 10 bar
Force impulsive
6280 N