Eriks
FESTO

FESTO Vérin bloqueur DFSP-50-25-PF-PA 576160

  • ERIKS:14167836
  • Fabricant:4052568225247
Image 1
Ajouter à la liste

182,32 €/ Unitéhors TVA

220,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
DFSP
Fonction
Simple effet
Amortissement
Mécanique
Magnétique
Oui
Diamètre d'alésage
50 mm
Course
25 mm
Filetage
G1/8 in
Type de raccord de tige de piston
Filetage femelle fixe
Filetage de la tige de piston
M 8
Matériau du tige du piston
Acier fortement allié inoxydable
Matériau du joint
TPE-U(PU)
Matière du chapeau
Aluminium, anodisé
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 80 °C
Pression de service
de 1.2 jusqu'à 10 bar
Force impulsive
6280 N