164,49 €/ Unitéhors TVA
199,03 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | DFSP |
Fonction | Double effet |
Amortissement | Mécanique |
Magnétique | Oui |
Diamètre d'alésage | 40 mm |
Course | 30 mm |
Filetage | G1/8 in |
Matériau du tige du piston | Acier fortement allié inoxydable |
Matériau du joint | TPE-U(PU) |
Matière du chapeau | Aluminium, anodisé |
Fluide | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 80 °C |
Pression de service | de 1 jusqu'à 10 bar |
Force impulsive | 5540 N |