Eriks
FESTO

FESTO Vérin bloqueur DFSP-20-10-DS-PA 576075

  • ERIKS:14166425
  • Fabricant:4052568224394
Image 1
Ajouter à la liste

104,76 €/ Unitéhors TVA

126,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
DFSP
Fonction
Double effet
Amortissement
Mécanique
Magnétique
Oui
Diamètre d'alésage
20 mm
Course
10 mm
Raccord
M 5 mm
Matériau du tige du piston
Acier fortement allié inoxydable
Matériau du joint
TPE-U(PU)
Matière du chapeau
Aluminium, anodisé
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 80 °C
Pression de service
de 1 jusqu'à 10 bar
Force impulsive
1370 N