Eriks
FESTO

FESTO Vérin à soufflet EB-80-20 2748903

  • ERIKS:13309264
  • Fabricant:4052568255077
Image 1
Ajouter à la liste

269,62 €/ Unitéhors TVA

326,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
EB
Fonction
Simple effet
Dimension
80
Course
20 mm
Filetage
G1/4 in
Matériau du boîtier
En fonte d'aluminium
Matière du soufflet
CR
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [-:-:4]
Température de fonctionnement
de -40 jusqu'à 70 °C
Pression de service
de 0 jusqu'à 8 bar
Qualité alimentaire
Oui
Poids
500 g