722,83 €/ Unitéhors TVA
874,62 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 20/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | EB |
Fonction | Simple effet |
Dimension | 385 |
Course | 230 mm |
Filetage | G1/4 in |
Matériau du boîtier | Acier galvanisé |
Matière du soufflet | NR/BR |
Fluide | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [-:-:4] |
Température de fonctionnement | de -40 jusqu'à 70 °C |
Pression de service | de 0 jusqu'à 8 bar |
Qualité alimentaire | Oui |
Poids | 6900 g |