Eriks
FESTO

FESTO Vérin à soufflet EB-385-115 193789

  • ERIKS:11638500
  • Fabricant:4052568153380
Image 1
Ajouter à la liste

685,71 €/ Unitéhors TVA

829,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
EB
Fonction
Simple effet
Dimension
385
Course
115 mm
Filetage
G1/4 in
Matériau du boîtier
Acier galvanisé
Matière du soufflet
NR/BR
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [-:-:4]
Température de fonctionnement
de -40 jusqu'à 70 °C
Pression de service
de 0 jusqu'à 8 bar
Qualité alimentaire
Oui
Poids
5900 g