Eriks
FESTO

FESTO Vérin à soufflet EB-215-80 36488

  • ERIKS:11628396
  • Fabricant:4052568115906
Image 1
Ajouter à la liste

357,41 €/ Unitéhors TVA

432,47 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
EB
Fonction
Simple effet
Dimension
215
Course
80 mm
Filetage
G3/4 in
Matériau du boîtier
Acier galvanisé
Matière du soufflet
NR/BR
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [-:-:4]
Température de fonctionnement
de -40 jusqu'à 70 °C
Pression de service
de 0 jusqu'à 8 bar
Qualité alimentaire
Oui
Poids
2000 g