Eriks
FESTO

FESTO Vérin à faible course AEVC-50-25-A-P-A 188257

  • ERIKS:11636165
  • Fabricant:4052568148621
Image 1
Ajouter à la liste

242,34 €/ Unitéhors TVA

293,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
AEVC
Fonction
Simple effet
Norme ISO
ISO 6431
Amortissement
Mécanique
Magnétique
Oui
Diamètre d'alésage
50 mm
Course
25 mm
Filetage
G1/8 in
Type de raccord de tige de piston
Filetage femelle fixe
Filetage de la tige de piston
M10
Matériau du boîtier
Aluminium Anodisé
Matériau du tige du piston
Acier fortement allié
Matériau du joint
TPE-U(PU)
Matière du chapeau
Aluminium, anodisé
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Pression de service
de 1 jusqu'à 10 bar
Poids
730 g