71,14 €/ Unitéhors TVA
86,08 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | AEVC |
Fonction | Simple effet |
Amortissement | Mécanique |
Magnétique | Oui |
Diamètre d'alésage | 4 mm |
Course | 2.5 mm |
Raccord | M 3 mm |
Type de raccord de tige de piston | Filetage male |
Filetage de la tige de piston | M 12x1.25 |
Matériau du boîtier | Aluminium Anodisé |
Matériau du tige du piston | Alliage en aluminium anodisé |
Matériau du joint | NBR |
Matière du chapeau | Aluminium, anodisé |
Fluide | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 80 °C |
Pression de service | de 2.5 jusqu'à 8 bar |
Poids | 3.7 g |