Eriks
FESTO

FESTO Vérin à faible course AEVC-100-10-I-P-A 188324

  • ERIKS:11636226
  • Fabricant:4052568149284
Image 1
Ajouter à la liste

479,14 €/ Unitéhors TVA

579,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
AEVC
Fonction
Simple effet
Norme ISO
ISO 6431
Amortissement
Mécanique
Magnétique
Oui
Diamètre d'alésage
100 mm
Course
10 mm
Filetage
G1/4 in
Type de raccord de tige de piston
Filetage femelle fixe
Filetage de la tige de piston
M 4
Matériau du boîtier
Aluminium Anodisé
Matériau du tige du piston
Acier fortement allié
Matériau du joint
TPE-U(PU)
Matière du chapeau
Aluminium, anodisé
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Pression de service
de 1 jusqu'à 10 bar
Poids
2970 g