Eriks
FESTO

FESTO Vérin à faible course AEVC-10-5-P 188070

  • ERIKS:11635999
  • Fabricant:4052568076580
Image 1
Ajouter à la liste

73,41 €/ Unitéhors TVA

88,83 €TVA incluse

Vendu par: 9Commande minimum: 9

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
AEVC
Fonction
Simple effet
Amortissement
Mécanique
Magnétique
Oui
Diamètre d'alésage
10 mm
Course
5 mm
Raccord
M 5 mm
Type de raccord de tige de piston
Filetage femelle fixe
Filetage de la tige de piston
M 6
Matériau du boîtier
Aluminium Anodisé
Matériau du tige du piston
Acier fortement allié
Matériau du joint
TPE-U(PU)
Matière du chapeau
Aluminium, anodisé
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Pression de service
de 1.5 jusqu'à 8 bar
Poids
17 g