Eriks
FESTO

FESTO Vérin à faible course ADVC-40-5-I-P-A 188232

  • ERIKS:11636143
  • Fabricant:4052568148416
Image 1
Ajouter à la liste

179,92 €/ Unitéhors TVA

217,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
ADVC
Fonction
Double effet
Norme ISO
ISO 6431
Amortissement
Mécanique
Magnétique
Oui
Diamètre d'alésage
40 mm
Course
5 mm
Filetage
G1/8 in
Type de raccord de tige de piston
Filetage male
Filetage de la tige de piston
M 4
Matériau du boîtier
Aluminium Anodisé
Matériau du tige du piston
Acier fortement allié
Matériau du joint
TPE-U(PU)
Matière du chapeau
Aluminium, anodisé
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Pression de service
de 0.6 jusqu'à 10 bar
Poids
460 g