Eriks
FESTO

FESTO Vérin à faible course ADVC-4-5-A-P 188055

  • ERIKS:11635984
  • Fabricant:4052568076436
Image 1
Ajouter à la liste

71,44 €/ Unitéhors TVA

86,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
ADVC
Fonction
Double effet
Amortissement
Mécanique
Magnétique
Non
Diamètre d'alésage
4 mm
Course
5 mm
Raccord
M 3 mm
Type de raccord de tige de piston
Filetage male
Filetage de la tige de piston
M 6
Matériau du boîtier
Aluminium Anodisé
Matériau du tige du piston
Alliage en aluminium anodisé
Matériau du joint
NBR
Matière du chapeau
Aluminium, anodisé
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Pression de service
de 2 jusqu'à 8 bar
Poids
4.5 g