Eriks
FESTO

FESTO Vérin à double piston DPZJ-32-10-P-A-KF-S2 162152

  • ERIKS:11632133
  • Fabricant:4052568130824
Image 1
Vérin double effet à deux tiges parallèles traversantes et deux étriers, pour détection sans contact, avec bagues élastiques d'amortissement aux fins de course.
Ajouter à la liste

1 183,78 €/ Unitéhors TVA

1 432,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
DPZJ
Fonction
Double effet
Amortissement
Mécanique
Magnétique
Oui
Diamètre d'alésage
32 mm
Course
10 mm
Filetage
G1/8 in
Type de tige de piston
Tige de piston traversante
Matériau du boîtier
Alliage d'aluminium
Matériau du tige du piston
Acier de cémentation
Matériau du joint
NBR
Matière du chapeau
Alliage d'aluminium
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Pression de service
de 1 jusqu'à 10 bar
Guidage
Guidage à recirculation de billes