Eriks
FESTO

FESTO Vérin à double piston DPZJ-20-80-P-A-S2 159956

  • ERIKS:11631538
  • Fabricant:4052568127879
Image 1
Vérin double effet à deux tiges parallèles traversantes et deux étriers, pour détection sans contact, avec bagues élastiques d'amortissement aux fins de course.
Ajouter à la liste

838,24 €/ Unitéhors TVA

1 014,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
DPZJ
Fonction
Double effet
Amortissement
Mécanique
Magnétique
Oui
Diamètre d'alésage
20 mm
Course
80 mm
Raccord
M 5 mm
Type de tige de piston
Tige de piston traversante
Matériau du boîtier
Alliage d'aluminium
Matériau du tige du piston
Acier fortement allié inoxydable
Matériau du joint
NBR
Matière du chapeau
Alliage d'aluminium
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Pression de service
de 1 jusqu'à 10 bar
Guidage
Guidage à palier lisse
Alternatives

477,28 €/ Unitéhors TVA

577,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026