767,31 €/ Unitéhors TVA
928,45 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | DPZJ |
Fonction | Double effet |
Amortissement | Mécanique |
Magnétique | Oui |
Diamètre d'alésage | 16 mm |
Course | 80 mm |
Raccord | M 5 mm |
Type de tige de piston | Tige de piston traversante |
Matériau du boîtier | Alliage d'aluminium |
Matériau du tige du piston | Acier fortement allié inoxydable |
Matériau du joint | NBR |
Matière du chapeau | Alliage d'aluminium |
Fluide | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 80 °C |
Pression de service | de 1 jusqu'à 10 bar |
Guidage | Guidage à palier lisse |
428,26 €/ Unitéhors TVA
518,19 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026