Eriks
FESTO

FESTO Vérin à double piston DPZ-20-80-P-A 32697

  • ERIKS:23211060
  • Fabricant:4052568114718
Image 1
Vérin double effet à deux tiges parallèles, pour détection sans contact, avec bagues élastiques d'amortissement aux fins de course.
Ajouter à la liste

664,10 €/ Unitéhors TVA

803,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
DPZ
Fonction
Double effet
Amortissement
Mécanique
Magnétique
Oui
Diamètre d'alésage
20 mm
Course
80 mm
Raccord
M 5 mm
Type de tige de piston
Vérin à simple tige
Matériau du boîtier
Alliage d'aluminium
Matériau du tige du piston
Acier fortement allié inoxydable
Matériau du joint
NBR
Matière du chapeau
Alliage d'aluminium
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Pression de service
de 1 jusqu'à 10 bar
Guidage
Guidage à palier lisse
Alternatives
Product Image

FESTO Mini-chariot DGTZ-GF-20-80-P-A 8100614

  • Eriks:14086761
  • Manufacturer:8100614

341,74 €/ Unitéhors TVA

413,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026