808,03 €/ Unitéhors TVA
977,72 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | DPZ |
Fonction | Double effet |
Amortissement | Mécanique |
Magnétique | Oui |
Diamètre d'alésage | 16 mm |
Course | 80 mm |
Raccord | M 5 mm |
Type de tige de piston | Vérin à simple tige |
Matériau du boîtier | Alliage d'aluminium |
Matériau du tige du piston | Acier de cémentation |
Matériau du joint | NBR |
Matière du chapeau | Alliage d'aluminium |
Fluide | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 80 °C |
Pression de service | de 1 jusqu'à 10 bar |
Guidage | Guidage à recirculation de billes |
280,67 €/ Unitéhors TVA
339,61 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026