Eriks
FESTO

FESTO Vérin à double piston DPZ-16-50-P-A-S2 159870

  • ERIKS:11631477
  • Fabricant:4052568127244
Image 1
Vérin double effet à deux tiges parallèles, pour détection sans contact, avec bagues élastiques d'amortissement aux fins de course.
Ajouter à la liste

668,31 €/ Unitéhors TVA

808,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
DPZ
Fonction
Double effet
Amortissement
Mécanique
Magnétique
Oui
Diamètre d'alésage
16 mm
Course
50 mm
Raccord
M 5 mm
Type de tige de piston
Tige de piston traversante
Matériau du boîtier
Alliage d'aluminium
Matériau du tige du piston
Acier fortement allié inoxydable
Matériau du joint
NBR
Matière du chapeau
Alliage d'aluminium
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Pression de service
de 1 jusqu'à 10 bar
Guidage
Guidage à palier lisse
Alternatives

397,98 €/ Unitéhors TVA

481,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026