Eriks
FESTO

FESTO Vérin à double piston DPZ-16-10-P-A-KF 162026

  • ERIKS:11632027
  • Fabricant:4052568129750
Image 1
Vérin double effet à deux tiges parallèles, pour détection sans contact, avec bagues élastiques d'amortissement aux fins de course.
Ajouter à la liste

626,30 €/ Unitéhors TVA

757,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
DPZ
Fonction
Double effet
Amortissement
Mécanique
Magnétique
Oui
Diamètre d'alésage
16 mm
Course
10 mm
Raccord
M 5 mm
Type de tige de piston
Vérin à simple tige
Matériau du boîtier
Alliage d'aluminium
Matériau du tige du piston
Acier de cémentation
Matériau du joint
NBR
Matière du chapeau
Alliage d'aluminium
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Pression de service
de 1 jusqu'à 10 bar
Guidage
Guidage à recirculation de billes
Alternatives
Product Image

FESTO Vérin de guidage DFM-16-10-P-A-KF 170907

  • Eriks:23211337
  • Manufacturer:170907

222,72 €/ Unitéhors TVA

269,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026