Eriks
FESTO

FESTO Vérin à double piston DPZ-10-25-P-A-S2 159863

  • ERIKS:11631471
  • Fabricant:4052568127183
Image 1
Vérin double effet à deux tiges parallèles, pour détection sans contact, avec bagues élastiques d'amortissement aux fins de course.
Ajouter à la liste

552,20 €/ Unitéhors TVA

668,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
DPZ
Fonction
Double effet
Amortissement
Mécanique
Magnétique
Oui
Diamètre d'alésage
10 mm
Course
25 mm
Raccord
M 5 mm
Type de tige de piston
Tige de piston traversante
Matériau du boîtier
Alliage d'aluminium
Matériau du tige du piston
Acier fortement allié inoxydable
Matériau du joint
NBR
Matière du chapeau
Alliage d'aluminium
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Pression de service
de 2.5 jusqu'à 10 bar
Guidage
Guidage à palier lisse
Alternatives

324,43 €/ Unitéhors TVA

392,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026