Eriks
FESTO

FESTO Vérin à double piston DPZ-10-25-P-A-KF 162002

  • ERIKS:23211835
  • Fabricant:4052568129569
Image 1
Vérin double effet à deux tiges parallèles, pour détection sans contact, avec bagues élastiques d'amortissement aux fins de course.
Ajouter à la liste

597,26 €/ Unitéhors TVA

722,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
DPZ
Fonction
Double effet
Amortissement
Mécanique
Magnétique
Oui
Diamètre d'alésage
10 mm
Course
25 mm
Raccord
M 5 mm
Type de tige de piston
Vérin à simple tige
Matériau du boîtier
Alliage d'aluminium
Matériau du tige du piston
Acier de cémentation
Matériau du joint
NBR
Matière du chapeau
Alliage d'aluminium
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Pression de service
de 2.5 jusqu'à 10 bar
Guidage
Guidage à recirculation de billes
Alternatives
Product Image

FESTO Vérin de guidage DFM-12-25-P-A-KF 170901

  • Eriks:11633507
  • Manufacturer:170901

213,18 €/ Unitéhors TVA

257,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026