190,40 €/ Unitéhors TVA
230,38 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | DWB |
Fonction | Double effet |
Amortissement | Pneumatique |
Magnétique | Oui |
Diamètre d'alésage | 63 mm |
Course | 75 mm |
Filetage | Rc1/4 in |
Matériau du tube | Alliage d'aluminium, anodisé |
Matériau du tige du piston | Acier dur ou chromée |
Matériau du joint | NBR |
Matière du chapeau | Aluminium, anodisé |
Fluide | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 60 °C |
Pression de service | de 1 jusqu'à 10 bar |