Eriks
FESTO

FESTO Vérin à articulation DWB-63-75-Y 549574

  • ERIKS:12263832
  • Fabricant:4052568190927
Image 1
Ajouter à la liste

178,71 €/ Unitéhors TVA

216,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
DWB
Fonction
Double effet
Amortissement
Ajustable
Magnétique
Non
Diamètre d'alésage
63 mm
Course
75 mm
Filetage
Rc1/4 in
Type de raccord de tige de piston
Filetage avec chape de tige
Filetage de la tige de piston
M 16x1.5
Matériau du tube
Alliage d'aluminium, anodisé
Matériau du tige du piston
Acier traité
Matériau du joint
NBR
Matière du chapeau
Aluminium, anodisé
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 60 °C
Pression de service
de 1 jusqu'à 10 bar