Eriks
FESTO

FESTO Vérin à articulation DWB-63-50-Y-AB 549730

  • ERIKS:14086471
  • Fabricant:4052568191504
Image 1
Ajouter à la liste

187,53 €/ Unitéhors TVA

226,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
DWB
Fonction
Double effet
Amortissement
Pneumatique
Magnétique
Oui
Diamètre d'alésage
63 mm
Course
50 mm
Filetage
Rc1/4 in
Matériau du tube
Alliage d'aluminium, anodisé
Matériau du tige du piston
Acier dur ou chromée
Matériau du joint
NBR
Matière du chapeau
Aluminium, anodisé
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 60 °C
Pression de service
de 1 jusqu'à 10 bar